missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tuercas de repuesto BOLA™

Código de producto. p-7237692
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
M 14 x 2
M 18 x 2
Tamaño de los tubos:
Entre 4 y 6,35 mm
Entre 8 y 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
17127194 M 14 x 2 Entre 4 y 6,35 mm paquete de 5
17137194 M 18 x 2 Entre 8 y 10 mm paquete de 3
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17127194

Marca: Bohlender™ D50101

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tuercas de repuesto de PTFE reforzado con fibra de vidrio.

  • Fabricadas con PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Para racores, válvulas y llaves de paso

Especificaciones

Material PTFE
Para utilizar con Accesorios, válvulas y llaves de paso
Tamaño de los tubos Entre 4 y 6,35 mm
Tamaño de rosca M 14 x 2
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.