missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tuercas de repuesto BOLA™

Código de producto. 17127194
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
M 14 x 2
M 18 x 2
Tamaño de los tubos:
Entre 4 y 6,35 mm
Entre 8 y 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
Product Code. Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
17127194 M 14 x 2 Entre 4 y 6,35 mm paquete de 5
17137194 M 18 x 2 Entre 8 y 10 mm paquete de 3
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17127194

Brand: Bohlender™ D50101

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Tuercas de repuesto de PTFE reforzado con fibra de vidrio.

  • Fabricadas con PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Para racores, válvulas y llaves de paso

Specifications

Material PTFE
Para utilizar con Accesorios, válvulas y llaves de paso
Tamaño de los tubos Entre 4 y 6,35 mm
Tamaño de rosca M 14 x 2
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.