missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Accesorios de tubo en forma de T de PTFE BOLA™

Código de producto. 10747702
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10mm (D.E.)
12mm (D.E.)
14mm (D.E.)
16mm (D.E.)
6mm (D.E.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10747702 10mm (D.E.) cada uno
10660172 16mm (D.E.) cada uno
10184531 12mm (D.E.) cada uno
10399321 14mm (D.E.) cada uno
10248830 6mm (D.E.) cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10747702

Marca: Bohlender™ D50512

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Accesorio de tubo en forma de T de PTFE. Incluyen tres conexiones con tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio. Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.

  • Accesorio para tubo en forma de T fabricado con PTFE
  • Tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío

Compliance

FDA

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE
Longitud global (métrico) 60 mm
Para utilizar con Para tubos con D.E. de 10 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de los tubos 10mm (D.E.)
Tamaño de rosca M 18 x 2
Forma Forma de T
Altura (métrico) 43 mm
Incluye Tuercas
Color Blanco
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.