missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Rodamientos de agitador de PTFE Bola

Código de producto. 10679591
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
65mm
70mm
72mm
74mm
86mm
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) unitSize
10679591 65mm 8 mm 1 PCS
10370861 72mm 10 mm 1 PCS
10727492 70mm 6 mm cada uno
10737682 72mm 6 mm cada uno
10398791 74mm 8 mm 1 PCS
10308801 86mm 16 mm cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10679591

Marca: Bohlender™ C42405

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos rodamientos de PTFE con ejes de agitador de acero inoxidable, vidrio y BOLA. Los rodamientos de agitador de PTFE Bohlender™ BOLA™ disponen de una junta especial fabricada con PTFE y una junta tórica de FPM que se comprime mediante un tapón de rosca GL que proporciona un buen sellado del eje del agitador. Esta junta se puede intercambiar tras el desgaste.

  • Cono con junta esmerilada fabricado con PTFE con anillos de sellado en el exterior para evitar la adherencia de la conexión y para reducir el riesgo de rotura del vidrio.
  • Adecuado para vacío
  • Resistencia química universal
  • Intervalo de temperatura: De -15 a +200 °C

Especificaciones

Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para vacío, ángulo perfecto para varillas agitadoras BOLA, vidrio y acero inoxidable
Longitud (métrico) 65mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar 19/26
Temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Tipo Rodamiento de agitador.
Material PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.