missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Vasos de precipitados de PTFE BOLA™
Descripción
- Borde superior reforzado con boquilla
- Composición de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hay disponible una tapa opcional de PTFE con borde de centrado
Compliance
Todas las piezas que entran en contacto con el líquido están fabricadas con productos que cumplen con los requisitos de la FDA.Certificado incluido con el envío.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 136 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 142 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de trazas |
| Altura (métrico) | 198 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | +250 °C |
| Tipo | Vaso de plástico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?