missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Vasos de precipitados de PTFE BOLA™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Borde superior reforzado con boquilla
- Composición de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hay disponible una tapa opcional de PTFE con borde de centrado
Compliance
Todas las piezas que entran en contacto con el líquido están fabricadas con productos que cumplen con los requisitos de la FDA.Certificado incluido con el envío.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 58 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de trazas |
| Altura (métrico) | 97 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | +250 °C |
| Tipo | Vaso de plástico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido