missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Válvulas de bola GL de 2 vías de PTFE BOLA™
Descripción
Válvula de dos vías con orificio recto y dos conexiones con rosca GL
- Tapón de llave de paso con forma de bola para una excelente estanqueidad
- Válvula de cierre de libre movimiento
- Adecuadas para presiones de hasta 12 bar y para vacío
- Resistencia química universal
- El producto líquido solo queda expuesto al polipropileno
- Ideal para conectar tubos por medio de juntas de rosca BOLA Laboratory
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | (L × F × Al): 50 x 20 x 36 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de conexión para la distribución de líquidos o gases |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Propiedades de resistencia | Resistencia química universal |
| Tamaño de los tubos | (L × F × Al): 50 x 20 x 36 mm |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?