missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Ejes de agitadores de hélice BOLA™ con 4 hojas, 600 mm con 8 mm de diámetro

Código de producto. 17187134
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17187134 600 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17187134

Marca: Bohlender™ C48422

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ejes de agitadores de hélice con 4 hojas y un eje de acero inoxidable.

  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Hélice completamente fabricada con PTFE
  • Tres hojas angulares con ángulos de 45°
  • Resistencia química universal, ya que el producto solo está expuesto al PTFE
  • Diámetro de sujeción:6,5 mm (0,26 in)

Especificaciones

Diámetro del eje (imperial) 0,31 in
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Altura de la hoja (imperial) 0,8 in
Altura de la hoja (métrico) 20 mm
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm
Grosor (imperial) 0,2 in
Grosor (métrico) 5 mm
Anchura (imperial) 3,9 in
Anchura (métrico) 100 mm
Recubrimiento Fluoroplástico
Material Acero inoxidable
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.