missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conectores de manguera GL 14 y GL 18 de PFA
- Conectores de manguera GL 25 y GL 32 de PTFE
- Con labio de sellado elástico y junta tórica de FKM
- Disponible como tipo recto o doblado
- Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de +200 °C
- El producto líquido solo está expuesto a PFA o PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | PFA |
| Longitud global (métrico) | 39 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Forma | Recto |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Conector de tubos |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido