missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca
Descripción
- Conectores de manguera GL 14 y GL 18 de PFA
- Conectores de manguera GL 25 y GL 32 de PTFE
- Con labio de sellado elástico y junta tórica de FKM
- Disponible como tipo recto o doblado
- Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de +200 °C
- El producto líquido solo está expuesto a PFA o PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 55 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Tamaño de rosca | GL 25 |
| Forma | Disponible como tipo recto o doblado |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?