missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados de PFA BOLA™
Descripción
- De flexibles a altamente flexibles
- El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
- No poroso
- Translúcido
- Resistentes a la irradiación y al tiempo
- Resistencia química casi universal
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificación de la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 7,7 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 10,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -270 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Paq. |
| Color | Transparente |
| Presión máxima | 3,4 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 260 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?