missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Barras agitadoras magnéticas con hoja BOLA™
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Altura (métrico):
9mm
11 mm
16 mm
Anchura (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 11 a 12 mm
Recipientes de 6 a 7 mm
Recipientes de 9 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
- Hoja plana con barra de agitación cilíndrica fija
- Resistencia química universal
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de 6 a 7 mm |
| Altura (imperial) | 0,4 in |
| Altura (métrico) | 9mm |
| Longitud (imperial) | 0,2 in |
| Anchura (imperial) | 0,2 in |
| Anchura (métrico) | 5,5 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Longitud (métrico) | 5,5 mm |
| Material | Núcleo Alnico 5 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido