missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras agitadoras magnéticas con hoja BOLA™

Código de producto. 17166984
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Altura (métrico):
9mm
11 mm
16 mm
Anchura (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 11 a 12 mm
Recipientes de 6 a 7 mm
Recipientes de 9 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Altura (métrico) Anchura (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
17166984 10 mm 16 mm 10 mm Recipientes de 11 a 12 mm paquete de 3
17146984 5,5 mm 9mm 5,5 mm Recipientes de 6 a 7 mm paquete de 3
17156984 8 mm 11 mm 8 mm Recipientes de 9 a 10 mm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17166984 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C34906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Barras agitadoras magnéticas con hoja y revestimiento de PTFE.

  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Hoja plana con barra de agitación cilíndrica fija
  • Resistencia química universal

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Recipientes de 11 a 12 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 16 mm
Longitud (imperial) 0,4 in
Anchura (imperial) 0,4 in
Anchura (métrico) 10 mm
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 10 mm
Material Núcleo Alnico 5
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.