missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras agitadoras magnéticas con hoja BOLA™

Código de producto. 17146984
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Altura (métrico):
9mm
11 mm
16 mm
Anchura (métrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 11 a 12 mm
Recipientes de 6 a 7 mm
Recipientes de 9 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Altura (métrico) Anchura (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
17146984 5,5 mm 9mm 5,5 mm Recipientes de 6 a 7 mm paquete de 3
17156984 8 mm 11 mm 8 mm Recipientes de 9 a 10 mm paquete de 3
17166984 10 mm 16 mm 10 mm Recipientes de 11 a 12 mm paquete de 3
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17146984

Marca: Bohlender™ C34902

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Barras agitadoras magnéticas con hoja y revestimiento de PTFE.

  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Hoja plana con barra de agitación cilíndrica fija
  • Resistencia química universal

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Recipientes de 6 a 7 mm
Altura (imperial) 0,4 in
Altura (métrico) 9mm
Longitud (imperial) 0,2 in
Anchura (imperial) 0,2 in
Anchura (métrico) 5,5 mm
Recubrimiento PTFE
Longitud (métrico) 5,5 mm
Material Núcleo Alnico 5
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.