missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Guía BOLA™ P-MRK

Código de producto. 15616604
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
Para 8 o 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) unitSize
15616604 Para 8 o 10 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15616604

Marca: Bohlender™ C92201

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

P-MRK guía para cabezales de agitador magnético P-MRK.

  • Adecuado para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ P-MRK con junta esmerilada NS 29/32 para ejes con diámetro exterior de 8 mm, n.º decat. C 520-24, así como
  • Adecuado para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ GP-MRK con junta esmerilada NS 29/32 o NS 45/40 para ejes con diámetro exterior de 10 mm, n.º decat. C 520-28 y C 520-48
  • Adecuado para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ P-MRK con brida plana DN 40 o DN 50 para ejes con diámetro exterior de 10 mm, n.º decat. C 522-40 y C 522-50
  • N° por paquete:Paquete de 1

Especificaciones

Diámetro del eje (imperial) Para 7,62 o 10,16 mm (0,3 o 0,4 pulg).
Diámetro del eje (métrico) Para 8 o 10 mm
Para utilizar con (equipo) Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-24, C 520-28, C 520-48, C 522-40, C 522-50
Para utilizar con (aplicación) Juntas esmeriladas NS 29/32 y NS 45/40 o bridas planas DN 40, DN 50
Material PTFE-PDR
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.