missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Guía BOLA™ P-MRK
Descrizione
- Adecuada para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ P-MRK
- Fabricado con PTFE
- Junta esmerilada o brida plana
Specifica
Specifica
| Diámetro del eje (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-48 |
| Cantidad | 1 paq. |
| Junta cónica estándar | NS 45/40 |
| Material | PTFE |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?