missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética de vidrio BOLA™
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 mm
25 mm
Longitud (imperial):
0,6 in
0,98 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Núcleo magnético (Alnico 5) encapsulado en vidrio borosilicatado
- La superficie extremadamente lisa evita la penetración de sustancias
- No poroso
- No contaminantes
- Resistencia química universal
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,31 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Longitud (imperial) | 0,98 in |
| Recubrimiento | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Forma | Cilíndrico |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido