missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Reducciones GL BOLA™, PPS
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos de 0,8 a 8 mm
Tubos de 1,6 a 10 mm
Tamaño de rosca:
Tapón GL 25, cuello de rosca GL 14
Tapón GL 25, cuello de rosca GL 18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tapón de rosca negro de PPS
- Cuerpo de reducción móvil fabricado con PTFE con junta tórica fabricada con FKM para la transición a roscas GL
- El cuerpo se puede mover independientemente de la tapa del tornillo de modo que la reducción completamente montada se pueda retirar y fijar en otro recipiente sin el riesgo de desmontar el tubo o el cable
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Tubos de 0,8 a 8 mm |
| Tamaño de rosca | Tapón GL 25, cuello de rosca GL 14 |
| Color | Negro |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido