missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados con brida BOLA™, radio de curvatura de 18 mm
Beskrivelse
- Corrugated tubing with circular corrugations around the longitudinal axis and flanged end pieces made of PFA
- Includes two preassembled screw caps with GL thread made of PBTP and washers made of silicone for direct connection to components and devices with GL screw neck
- Connection is absolutely tight and suitable for vacuum
Tekniske data
Tekniske data
| Diámetro interior (métrico) | 9,7 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Longitud global (imperial) | 1,6 ft |
| Longitud global (métrico) | 0,5 m |
| Tamaño de los tubos | NW 10 |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Flexibility | Radio de curvatura: 18 mm |
| Presión máxima | 2,8 bar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?