missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados con brida BOLA™, radio de curvatura de 18 mm
Descripción
- Corrugated tubing with circular corrugations around the longitudinal axis and flanged end pieces made of PFA
- Includes two preassembled screw caps with GL thread made of PBTP and washers made of silicone for direct connection to components and devices with GL screw neck
- Connection is absolutely tight and suitable for vacuum
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 9,7 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Longitud global (imperial) | 1,6 ft |
| Longitud global (métrico) | 0,5 m |
| Tamaño de los tubos | NW 10 |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Flexibility | Radio de curvatura: 18 mm |
| Presión máxima | 2,8 bar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?