missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Rollos para tubos de FEP BOLA™, 5 m de largo, 1 mm de grosor

Código de producto. p-7237683
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in, 6,35 mm
0,31 in, 8 mm
0,39 in, 10 mm
0,47 in, 12 mm
Presión máxima:
22 bar
28 bar
37 bar
51 bar
Flexibility:
Radio de curvatura: 100 mm
Radio de curvatura: 144 mm
Radio de curvatura: 52 mm
Radio de curvatura: 64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Flexibility unitSize
17117954 10 mm 0,47 in, 12 mm 22 bar Radio de curvatura: 144 mm cada uno
17197944 8 mm 0,39 in, 10 mm 28 bar Radio de curvatura: 100 mm cada uno
17187944 6 mm 0,31 in, 8 mm 37 bar Radio de curvatura: 64 mm cada uno
17177944 4,35 mm 0,25 in, 6,35 mm 51 bar Radio de curvatura: 52 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17117954 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S202060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rollos para tubos de FEP envasados individualmente con una longitud de rollo de 5 metros.

  • Tubos estancos a los gases y transparentes
  • No poroso
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Longitud global (imperial) 16,4 ft
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1 mm
Flexibility Radio de curvatura: 144 mm
Presión máxima 22 bar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.