missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Distribuidores para cartuchos BOLA™
Descripción
- Tapón de rosca de PE para diferentes roscas del cartucho
- Cuerpo móvil con cuellos roscados GL de PTFE
- Muy buena resistencia química
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Polietileno |
| Temperatura máxima | de 110 °C |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| ID de cuello (métrico) | Cuellos GL 2 x 14 |
| Tamaño de rosca (métrico) | Nalge B53 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?