missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras de agitación magnética cilíndricas BOLA™

Código de producto. 17176984
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Longitud (imperial):
0,28 in
0,79 in
2,2 in
2,4 in
Diámetro (imperial):
0,08 in
0,24 in
0,28 in
0,47 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
17176984 7 mm 2 mm 0,28 in 0,08 in paquete de 20
17106994 20 mm 6 mm 0,79 in 0,24 in paquete de 10
17156994 55 mm 12 mm 2,2 in 0,47 in paquete de 3
17166994 60 mm 7 mm 2,4 in 0,28 in paquete de 3
4 options

Código de producto. 17176984

Marca: Bohlender™ C35005

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

Barras de agitación magnética cilíndricas con revestimiento de PTFE.

  • Barras de agitación magnéticas cilíndricas
  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Resistencia química universal

Especificaciones

Diámetro (imperial) 0,08 in
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (imperial) 0,28 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 7 mm
Forma Cilíndrico
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.