missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tornillos de tope BOLA™

Código de producto. 17187184
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
16 mm
Diámetro del eje (imperial):
0,31 in
0,63 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Diámetro del eje (imperial) unitSize
17187184 8 mm 0,31 in cada uno
17844084 8 mm 0,31 in paquete de 5
17107194 16 mm 0,63 in cada uno
17874084 16 mm 0,63 in paquete de 5
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17187184

Marca: Bohlender™ C95001

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tornillos de tope que constan de tuerca de sujeción y un tornillo de tope para las hojas de agitadores.

  • Adecuado para todas las hojas de agitadores BOLA™
  • Para ejes con 8 o 16 mm de D.E.

Especificaciones

Diámetro del eje (imperial) 0,31 in
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Hojas de agitador BOLA™
Cantidad 5 paq.
Material Compuesto PTFE-PEEK
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.