missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tornillos de tope BOLA™

Código de producto. 17107194
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
16 mm
Diámetro del eje (imperial):
0,31 in
0,63 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Diámetro del eje (imperial) unitSize
17107194 16 mm 0,63 in cada uno
17187184 8 mm 0,31 in cada uno
17844084 8 mm 0,31 in paquete de 5
17874084 16 mm 0,63 in paquete de 5
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17107194

Marca: Bohlender™ C95003

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Tornillos de tope que constan de tuerca de sujeción y un tornillo de tope para las hojas de agitadores.

  • Adecuado para todas las hojas de agitadores BOLA™
  • Para ejes con 8 o 16 mm de D.E.

Specifications

Diámetro del eje (imperial) 0,63 in
Diámetro del eje (métrico) 16 mm
Para utilizar con (equipo) Hojas de agitador BOLA™
Cantidad 5 paq.
Material Compuesto PTFE-PEEK
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.