missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras de agitación magnéticas achaflanadas de BOLA™

Código de producto. 17197024
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17197024 9mm paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17197024

Marca: Bohlender™ C35602

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Barras de agitación magnéticas achaflanadas con revestimiento de PTFE con núcleo magnético.

  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Lado superior achaflanado en cruz
  • Fondo plano
  • Resistencia química universal

Especificaciones

Diámetro (imperial) 0,35 in
Altura (imperial) 0,24 in
Altura (métrico) 6 mm
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 9mm
Material Núcleo magnético Alnico 5
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.