missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Embudo Buchner BOLA™

Código de producto. 17177524
Click to view available options
Capacidad (métrico):
135 mm
50 mL
75 mL
290 mL
Diámetro del filtro (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Altura (métrico):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Tamaño del cono:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17177524

Marca: Bohlender™ N165406

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Embudo Buchner de PTFE de dos piezas adecuado para filtración en vacío.

  • Fabricado con PTFE
  • Versión desmontable de dos piezas en la parte superior e inferior para facilitar la limpieza y la eliminación de la torta de filtro
  • Adecuado para filtración en vacío
  • Tamaños y dimensiones nominales según DIN 12 905
  • Adecuado para papeles de filtro comerciales (no incluido en el alcance de la entrega)
  • Resistencia química universal
  • El medio solo está expuesto al PTFE

Especificaciones

Capacidad (métrico) 135 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 142 mm
Tamaño del cono 70 mm
Diámetro del filtro (métrico) 70 mm
Capacidad (imperial) 4,6 in
Altura (imperial) 5,6 in
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado