missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™

Código de producto. p-7237724
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
3 mm
4,35 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,06 in, 1,6 mm
0,16 in, 4 mm
0,25 in, 6,35 mm
Flexibility:
Radio de curvatura: 32 mm
Radio de curvatura: 40 mm
Radio de curvatura: 7 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Flexibility unitSize
17117644 0,8 mm 0,06 in, 1,6 mm Radio de curvatura: 7 mm 10 metros
17147644 3 mm 0,16 in, 4 mm Radio de curvatura: 32 mm 10 metros
17167644 4,35 mm 0,25 in, 6,35 mm Radio de curvatura: 40 mm 3 metros
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17117644

Marca: Bohlender™ S182710

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tubos antiestáticos negros a prueba de explosiones.

Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).

  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz

Especificaciones

Diámetro interior (imperial) 0,03 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,06 in, 1,6 mm
Grosor (imperial) 0,02 in
Grosor (métrico) 0,4 mm
Color Negro
Flexibility Radio de curvatura: 7 mm
Presión máxima 140 bar
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.