missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Adaptador BOLA™ para bomba ProMinent
Descripción
- Adaptador de PTFE reforzado con fibra de vidrio
- Transición de la rosca de la bomba M 20 x 1,5 a la rosca GL
- Conexión resistente a la presión (máximo 10 bar) de tubos con paredes rígidas y bombas Prominent mediante juntas de rosca de laboratorio BOLA™
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro interior (métrico) | 10,5 mm |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Material | PTFE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?