missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz de ebullición

Código de producto. 11981909
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11981909

Marca: Afora™ 50/E

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Posibilidad de combinar estos volúmenes con otras bocas según necesidades. Consultar con el servicio de Atención al Cliente

Especificaciones

Capacidad (métrico) 500 ml
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado