missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resitant Gloves, Model CS711

Código de producto. p-7229375
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17857361 7 6 pares
17867361 8 6 pares
17877361 9 6 pares
17887361 10 6 pares
17897361 11 6 pares
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17857361

Marca: SHOWA™ CS71107S

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Foamed nitrile palm coating with enhanaced grip and seamless liner and offering forearm protection.

  • A seamless liner and natural latex-free material ensures comfort and reduces irritation.
  • Even in oily or wet working environments, the foamed nitrile palm coating provides the user with tactile precision and protection.

Especificaciones

Chlorinated Sí
Color Azul
Finger Thickness (English) 57.8 mil
Finger Thickness (Metric) 1.47 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Palm Thickness (English) 57.8 mil
Palm Thickness (Metric) 1.47 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 57.8 mil
Grosor (métrico) 1.47 mm
Norma EN388 EN388:4122A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Lined
Longitud (imperial) 13.77 in.
Longitud (métrico) 350 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.