missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Bloques para su uso con CH3-150 UK y CH3-150 EU

Código de producto. p-7241265
Click to view available options
Admite:
10 tubos de fondo plano
18 tubos de fondo redondo
2 tubos
23 microtubos
5 tubos de fondo plano
6 tubos
Diámetro del pocillo (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
25 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17764999

Marca: Grant Instruments™ B1013

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Grant™ interchangeable dry blocks are designed for heating and cooling. They are available in a variety of arrays for various tube sizes.

  • Thermally stabilise materials at a wide range of temperatures
  • Blocks allow fast and precise heating and cooling
  • Interchangeable for increased versatility
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Negro
Descripción Bloque con 10 orificios de 13 mm de diámetro, fondo plano
Para utilizar con (equipo) CH 3-150
Admite 10 tubos de fondo plano
No. of Places 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 25 °C a 150 °C
Modelo B10-13
Tamaño de puerto 13 mm
Cantidad 1
Temporizador Sí
Tamaño del tubo 13 mm (Diám)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 80 x 80 mm
Fondo del pocillo (imperial) 1.2 in.
Fondo del pocillo (métrico) 30 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 13 mm
Peso con embalaje (métrico) 1,5 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado