missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Bloques para su uso con CH3-150 UK y CH3-150 EU

Código de producto. 17784999
Change view
Click to view available options
Admite:
10 tubos de fondo plano
18 tubos de fondo redondo
2 tubos
23 microtubos
5 tubos de fondo plano
6 tubos
Diámetro del pocillo (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
25 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
17784999 18 tubos de fondo redondo 12 mm cada uno
17764999 10 tubos de fondo plano 13 mm cada uno
17774999 10 tubos de fondo plano 16 mm cada uno
17705009 23 microtubos - cada uno
17794999 2 tubos 48 mm cada uno
17715009 5 tubos de fondo plano 29 mm cada uno
17725009 6 tubos 25 mm cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17784999

Marca: Grant Instruments™ B1812

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Grant™ interchangeable dry blocks are designed for heating and cooling. They are available in a variety of arrays for various tube sizes.

  • Thermally stabilise materials at a wide range of temperatures
  • Blocks allow fast and precise heating and cooling
  • Interchangeable for increased versatility
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Negro
Descripción Bloque con 18 orificios para tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm
Para utilizar con (equipo) CH 3-150
Admite 18 tubos de fondo redondo
No. of Places 18
Intervalo de temperatura (métrico) De 25 °C a 150 °C
Modelo B18-12
Cantidad 1
Temporizador Sí
Tamaño del tubo 75 x 12 mm (L x diá.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 80 x 80 mm
Fondo del pocillo (imperial) 2.3 in.
Fondo del pocillo (métrico) 58 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12 mm
Peso (métrico) 1,5 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.