missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
- El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
- Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
- Se entrega con certificado individual de conformidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud. |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?