missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Blank Label Core, 76 mm Diameter

Código de producto. 17288589
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
3 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) unitSize
17288589 3 in. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17288589 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 303760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Blank label core for label printers.

One blank label core for use with Brady™ printers.

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Brady Label Printers
Anchura (imperial) 4,3 in
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (imperial) 3 in.
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.