missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Bota PU negra/plata 65539 - Anchura 12

Código de producto. 17261881 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17261881 38 1 par
17231881 35 1 par
17241881 36 1 par
17251881 37 1 par
17271881 39 1 par
17281881 40 1 par
17291881 41 1 par
17201891 42 1 par
17211891 43 1 par
17221891 44 1 par
17231891 45 1 par
17241891 46 1 par
17251891 47 1 par
17261891 48 1 par
17271891 49 1 par
17281891 50 1 par
17291891 51 1 par
17201901 52 1 par
18 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17261881

Marca: Uvex 6553938

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Protege y apoya el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 y S2

Bota con estampado Uvex 1 6553,9 S1 SRC

  • Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
  • Extremadamente ligera y flexible
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología perforado y transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner a 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6553.9
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Negro, Plata
Material Microvelour
Tamaño 38
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Ancho
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.