missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bandeja para hielo de laboratorio aislada de color negro
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Temperature range: -196°C to 90°C
- Non-sweating, superior insulation properties
- Leakproof
- Chemical resistant
- Floating tube racks available (float in water, dry ice slurries and liquid nitrogen) For use with dry ice, dry ice alcohol slurries and liquid nitrogen.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido |
| Material | Polímero de espuma |
| Tipo | Bandeja para hielo de laboratorio aislada |
| Color | Negro |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Intervalo de temperatura | De – 196 a 90 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?