missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Zapato bajo negro/azul/gris 85349 - Anchura 12
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
Zapato Uvex 1 8534.9 S2 SRC
- Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
- Especialmente ligero y flexible
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metales
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
- La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
- Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 8534.9
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Azul, Gris |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 44 |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | No |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Ancho |
| Modelo | Uvex 1 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido