missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Black 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Descripción
- Superb smear resistance at high temperatures
- Superior solvent resistance
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm I.D. |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4900 |
| Caras imprimibles | Ink side out |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | R4900-110X70/O |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?