missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Termómetro de inmersión total Bio-Temp™

Código de producto. p-8006705
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -1 °C a +101 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11842522

Marca: Alla France™ 5162T051qp

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Relleno del frasco Líquido azul
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 460 mm
Tipo de producto Termómetro Bio-Temp
Temperatura máxima 51 °C
Temperatura mín. (métrico) − 1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 1 °C a + 51 °C
Exactitud ± 0,6°C
Subdivisión 0,2 °C
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado