missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Bio-Temp™ Partial Immersion Thermometer
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Descripción
- Termómetro sin mercurio (fluido orgánico azul)
- En caso de rotura, el residuo después de la descomposición se convierte en H2O + CO2
- Los termómetros con el vidrio amarillo en la parte posterior son más fáciles de leer que los blancos tradicionales
- La graduación azul está impresa y fusionada en el cristal con un proceso especial
- Escala degradada impresa con una flecha cada 10 °C para facilidad de lectura
- Línea de profundidad de inmersión parcial impresa alrededor del termómetro
- Un fuerte anillo triangular está moldeado en la parte superior de el termómetro para evitar que ruede
- Envasados individualmente en caja de concertina de plástico resistente reciclable
- Certificado de precisión y trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido azul |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Tipo de producto | Termómetro Bio-Temp |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Subdivisión | 0,5 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido