missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Bio-Temp™ Partial Immersion Thermometer
Descripción
- Termómetro sin mercurio (fluido orgánico azul)
- En caso de rotura, el residuo después de la descomposición se convierte en H2O + CO2
- Los termómetros con el vidrio amarillo en la parte posterior son más fáciles de leer que los blancos tradicionales
- La graduación azul está impresa y fusionada en el cristal con un proceso especial
- Escala degradada impresa con una flecha cada 10 °C para facilidad de lectura
- Línea de profundidad de inmersión parcial impresa alrededor del termómetro
- Un fuerte anillo triangular está moldeado en la parte superior de el termómetro para evitar que ruede
- Envasados individualmente en caja de concertina de plástico resistente reciclable
- Certificado de precisión y trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido azul |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Tipo de producto | Termómetro Bio-Temp |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Subdivisión | 0,5 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?