missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E in., celon Bev-A-Line™ V HT Tubing

Código de producto. 30053111 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/4 in
1/8 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
Diámetro exterior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1 in
3/16 in
3/8 in
5/16 in
7/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053111 3/16 in 1/4 in 15 metros
30053636 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053132 3/16 in 5/16 in 15 metros
30053700 1/4 in 3/8 in 15 metros
30054032 1/16 in 3/16 in 15 metros
30053470 3/4 in 1 in 15 metros
30053101 1/8 in 1/4 in 15 metros
30053200 5/16 in 7/16 in 15 metros
30054258 1/8 in 3/16 in 15 metros
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30053111

Marca: E in., celon 5011764

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Adds no taste to water or beverages

An equivalent to Vendflow™ E-70-V-CE. Inner and out layers are plasticizer-free. High-clarity, lightweight, and fle in., ible while remaining strong and durable. Meets FDA requirements for food contact. Irradiated version of Bev-A-Line™ IV

Especificaciones

Diámetro interior (imperial) 3/16 in
Diámetro exterior (imperial) 1/4 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Color Natural
Tipo de producto Bev-A-Line V HT Tubing
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.