missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E in., celon Bev-A-Line™ IV Tubing
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/4 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 in
1/2 in
1/4 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Descripción
Meets FDA, USDA, National Formulary, and USP standards for food, beverage, pharmaceutical, and laboratory usage. Co-e in., truded to combine the benefits of two tubes in one product. The clear shell provides e in., cellent durability and greater burst strength than PVC. Complete visual flow. Free technical application support available to assist with tubing selection
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1-1/4 in |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Bev-A-Line IV Tubing |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido