missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa BetaBasic™ Javelin™ C18, 5 μm, 4 mm x 20 mm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Precolumna |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Alta pureza, sílice tipo B con desactivación de base |
| Carga de carbono | 13 % |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido