missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo(B)Tiofeno, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Descripción
1.000 μg/ml, 1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzo(b)thiophene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido