missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7232670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 Kg
Código de producto. Cantidad unitSize
11397338 250 g 250 g
11387338 1 kg 1 Kg
11377338 3 kg 3 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11397338

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030749.30

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El benzaldehído se emplea comúnmente como precursor para preparar diversos compuestos orgánicos, que se utilizan como productos farmacéuticos, tintes, perfumes, saborizantes, productos químicos fotográficos y aditivos plásticos. Se utiliza como disolvente de aceites y resinas. El benzaldehído se usa además como componente básico de una variedad de aminoácidos como la fenilglicina, que se usa como cadena lateral en varios antibióticos. Está involucrado como abrillantador en los procesos de galvanoplastia de zinc y como aditivo para alimentos y fragancias. Es un intermedio activo para la fabricación de ácido benzoico, odorantes y saborizantes químicos.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Punto de fusión -26°C
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.