missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Medidores de pH de sobremesa

Código de producto. 11716914
Change view
Click to view available options
Exactitud:
±0,01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
11716914 ±0,01 cada uno
11706914 - cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11716914

Marca: Hanna Instruments™ HI20802

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con un agitador magnético de 500 rpm integrado, intervalo de pH ampliado, LCD de doble nivel con iconos para la estabilidad y el reconocimiento de tampones y visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit; este medidor de pH de sobremesa es ideal para fines educativos.

  • Un medidor de pH de sobremesa de bajo coste y eficaz en cuanto al espacio, con un agitador magnético integrado
  • Incluye calibración automática de pH, compensación automática de temperatura y se suministra con electrodos de pH que incorporan el sensor de temperatura
  • Diseñado para un entorno de clase muy concurrido puede transportarse fuera del aula para estudios de campo
  • Alimentado por la red eléctrica o por la batería 9V suministrada (tiempo de funcionamiento de hasta 500 horas)
  • Medidor de pH de sobremesa compacto
  • Vaso de precipitados de muestras integrado y soporte para electrodos
  • Pantalla LCD de doble nivel para pH y temperatura
  • Electrodo de pH con sensor de temperatura incluido
  • Calibración automática de pH y compensación de temperatura

Especificaciones

Exactitud (pH) ± 0,01
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Entradas BNC
Exactitud ±0,01
Modelo HI20802
Fuente de alimentación 230 V
Intervalo de detección pH de - 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático de –5 a 105 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5,0°C a +105,0°C
Batería, tipo 9 V
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Longitud (métrico) 190 mm
Altura (métrico) 50 mm
Fondo (métrico) 105 mm
Requisitos eléctricos 240 V
Tensión 240 V
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.