missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Medidores de pH de sobremesa

Código de producto. 11706914
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Exactitud:
±0,01
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11706914

Marca: Hanna Instruments™ HI20702

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con un agitador magnético de 500 rpm integrado, intervalo de pH ampliado, LCD de doble nivel con iconos para la estabilidad y el reconocimiento de tampones y visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit; este medidor de pH de sobremesa es ideal para fines educativos.

A low cost, space efficient bench top pH meter, with a built-in magnetic stirrer. The HI-208 also features automatic pH calibration, automatic temperature compensation and is supplied complete with pH electrode which incorporates the temperature sensor. Powered by mains electricity or the supplied 9V battery (run time up to 500hr).
  • Compact bench pH meter
  • Built-in magnetic stirrer
  • Mains or batteries operated
  • Built-in sample beaker and electrode holder
  • Dual level LCD display for pH and temperature
  • pH electrode with temperature sensor included
  • Automatic pH calibration and temperature compensation

Especificaciones

Descripción Medidor de pH de sobremesa
Exactitud (temperatura) ± 0.5 °C
Exactitud (pH) ± 0.02
Para utilizar con (aplicación) Para la educación
Calibración Automático
Intervalo (pH) De – 2 a 16.00 °C
Resolución (pH) 0.01
Calibration Points 1 o 2 puntos automáticos con 2 conjuntos de tampones memorizados
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Adaptador de CA
Modelo HI207
Fuente de alimentación 12 VCC
Intervalo de detección pH de - 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático de – 5.0 a 105.0 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5,0°C a +105,0°C
Batería, tipo Pila de 9 V
Duración de la batería 500 horas de uso continuo
Fondo (métrico) 203 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado