missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de mesa FCE

Código de producto. 17381633
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17381633

Marca: Kern Sohn FCE 6K2N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Entry-level bench scale that is mobile, practical, and lightweight.

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en lugares demenos espacio
  • Ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la producción o la expedición
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 6 kg
Dimensiones de la plataforma (L x An) 228 x 252 mm
Repetibilidad 2 g
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado